Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037
Artikel-Nr.:
     261-GF4037
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657316-BS
EAN/GTIN:
     4038933507002
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4037

Büromöbelsystem Hagen
Freiformtisch 135° rechts
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 2166 x 1130 mm
Platte in Buche hell
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite mm:
2166
Serienname:
Hagen
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Freiform
Möbeltyp:
Schreibtische
HxBxT mm:
680-820x2166x1130
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
1130
Material Gestell:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Buche
Winkel:
rechts
Dekorfarbe:
Buche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,4611*
€ 509,8911*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,15*
€ 510,21*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,79*
€ 512,56*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,40*
€ 572,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,67*
€ 589,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,8911*
€ 606,7704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,8911*
€ 599,6304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,5911*
€ 571,9034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,2811*
€ 556,0645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,4611*
€ 518,1987
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,86*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,04*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,23*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,21*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,83*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,24*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,47*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,72*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,20*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,37*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,10*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 157,17*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 115,70*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 253,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.