Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagen Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x800x800 mm, Onyx | GF4005-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x800x800 mm, Onyx | GF4005-01
Hagen Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x800x800 mm, Onyx | GF4005-01
Artikel-Nr.:
     261-GF4005-01
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657101-OS-Z
EAN/GTIN:
     4038933513294
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Hagen Schreibtisch, einseitig verkürzt, HxBxT 680-820x800x800 mm, Onyx | GF4005-01

Büromöbelsystem Hagen
Schreibtisch
einseitig verkürzt
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm
Platte in Onyx
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zurückgesetzter Fuß links/rechts anbaubar
Möbeltyp:
Anbau-Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Serienname:
Hagen
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x800x800
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Onyx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,5601*
€ 303,5101*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,03*
€ 305,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,10*
€ 649,09*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,5101*
€ 361,177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,9601*
€ 352,1925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,7401*
€ 335,2707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,3601*
€ 330,0585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,5601*
€ 294,5965
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,38*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 606,15*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 605,76*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 605,61*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 459,25*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 460,26*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 461,27*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 422,77*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 420,04*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 422,74*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 158,48*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 116,49*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 252,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.