Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtischsichtblende
>
Artikel
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe ahorn | GF2080
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GF2080
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-830605-A
EAN/GTIN:
4038933480480
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Blende Schreibtisch
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe ahorn | GF2080
Bienvenue Empfangstheke
Design-Blende
HxB 812 x 320 mm
Dekor: Ahorn
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Ausführung:
Design-Blende
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Möbeltyp:
Empfangstheke
Serienname:
Bienvenue
Höhe mm:
812
Breite mm:
320
Dekorfarbe:
Ahorn
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
812x320
Korpusfarbe:
Ahorn
Farbe:
Ahorn
... >
Büro
>
Empfangsmöbel
>
Empfangstheke Bienvenue
Weitere Suchbegriffe:
Rückseitenblende Schreibtisch
,
Schreibtisch-Rückwand
,
Schreibtischblende
,
Schreibtischsichtblende
,
Theken-Dekoelement
,
empfangstheke
,
Promotion-Theke
,
Promotiontheke
,
Werbe-Theke
,
Werbetheke
,
empfangstheke buche
,
Theke
,
Büro-Möbel
,
Empfangsbereich
,
Büro-Einrichtung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,38*
€ 94,30*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 94,71*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 105,66*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 107,77*
Lager 827
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 121,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe Onyx | GF2082
Geramöbel
N-830605-O
€ 107,67*
Ähnlich
Designblende
Geramöbel
N-830605-L
€ 94,21*
Ähnlich
Designblende
Geramöbel
N-830605-B
€ 94,02*
Ähnlich
Designblende
Geramöbel
N-830605-W
€ 94,39*
Ähnlich
Designblende
Geramöbel
N-830605-N
€ 94,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.