Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078
Artikel-Nr.:
     261-GF2078
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830605-L
EAN/GTIN:
     4038933480626
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Blende Schreibtisch
Bienvenue Empfangstheke, Design-Blende, Farbe lichtgrau | GF2078

Bienvenue Empfangstheke
Design-Blende
HxB 812 x 320 mm
Dekor: Lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Ausführung:
Design-Blende
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Möbeltyp:
Empfangstheke
Serienname:
Bienvenue
Höhe mm:
812
Breite mm:
320
Dekorfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
812x320
Korpusfarbe:
Lichtgrau
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rückseitenblende Schreibtisch, Schreibtisch-Rückwand, Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, Theken-Dekoelement, geramöbel empfangstheke, empfangstheke, empfangstheke grau, Promotion-Theke, Promotiontheke, Werbe-Theke, Werbetheke, empfangstheke buche, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,9697*
€ 93,9197*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,02*
€ 93,99*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 94,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,22*
€ 108,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,20*
€ 120,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,9197*
€ 111,7644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,5297*
€ 110,1103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,0597*
€ 105,981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,0497*
€ 101,2091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,9697*
€ 86,8339
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-O
ab € 82,95*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-B
ab € 72,6497*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-A
ab € 72,9097*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-W
ab € 72,9397*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-N
ab € 72,8597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.