Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 768 mm, Dekor Onyx | GF1709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 768 mm, Dekor Onyx | GF1709
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 768 mm, Dekor Onyx | GF1709
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 768 mm, Dekor Onyx | GF1709
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 768 mm, Dekor Onyx | GF1709
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 768 mm, Dekor Onyx | GF1709
Artikel-Nr.:
     261-GF1709
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R210-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal Porto, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, BxTxH 1000 x 425 x 768 mm, Dekor Onyx | GF1709

Regal Porto
BxTxH 1000 x 425 x 768 mm
1 Fachboden
2 Ordnerhöhen
Onyx
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Porto
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
2
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Porto
Höhe mm:
768
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm/lichte Breite mm:
1000
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Graphit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 156,5012*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,1707*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,8595*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 207,36*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
ab € 465,70*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
ab € 480,12*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
ab € 768,84*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
ab € 466,20*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
ab € 520,07*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 178,62*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 196,67*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 216,24*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 162,92*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
ab € 769,76*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
ab € 444,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.