Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471
SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471
SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471
SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471
SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471
SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471
Artikel-Nr.:
     261-GF1471
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555315-BS
EAN/GTIN:
     4038933415963
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
SoftForm-Freiformtisch 135° links, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1471

Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!

Das moderne Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser bietet eine Arbeitshöhe von 680 mm bis 820 mm höhenverstellbar oder von 720 mm starr.

Der SoftForm-Freiformtisch 135° links, mit der 25 mm starken Tischplatte in Buche hell ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Das 4-Fuß-Gestell wird in alusilber ausgeliefert.

Der SoftForm-Tisch hat eine Höhe von 680 - 820 mm, eine Breite von 2166 mm und eine Tiefe von 1130 mm.

Um die Elektrifizierung am Arbeitsplatz zu optimieren, können CPU-Halter, Kabelspiralen und horizontale Kabelwannen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite mm:
2166
Tiefe mm:
1130
Serienname:
SoftForm
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
Freiform 135°
Möbeltyp:
Schreibtisch
HxBxT mm:
680-820x2166x800
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Buche hell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Verkaufseinheit:
VE
Winkel:
links
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,19*
€ 488,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,26*
€ 488,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,81*
€ 490,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,06*
€ 492,56*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,93*
€ 535,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,08*
€ 636,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,84*
€ 599,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,57*
€ 582,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,93*
€ 542,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.