Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463
Artikel-Nr.:
     261-GF1463
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555336-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1000 mm | GF1463

Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!

Das moderne Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser bietet eine Arbeitshöhe von 680 mm bis 820 mm höhenverstellbar oder von 720 mm starr.

Der SoftForm-Ergonomi-Tisch, mit der 25 mm starken Tischplatte in Buche hell ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Das 4-Fuß-Gestell wird in alusilber ausgeliefert.

Der SoftForm-Tisch hat eine Höhe von 680 - 820 mm, eine Breite von 1600 mm und eine Tiefe von 1000 mm.

Um die Elektrifizierung am Arbeitsplatz zu optimieren, können CPU-Halter, Kabelspiralen und horizontale Kabelwannen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ergonomisch
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Serienname:
SoftForm
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
1000
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Ergonomie
Dekorfarbe:
Buche hell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1600x800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,0639*
€ 385,2639*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,07*
€ 385,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,30*
€ 387,13*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,91*
€ 429,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,53*
€ 914,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,2639*
€ 458,464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,5639*
€ 451,681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,0839*
€ 429,6898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,8739*
€ 421,1099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,0639*
€ 386,826
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 468,61*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 465,05*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,84*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,26*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,94*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,64*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,51*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,65*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,63*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,99*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 253,39*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,80*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 242,3225*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 156,87*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 166,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.