Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Ahorn-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Ahorn-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1456
SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Ahorn-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1456
SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Ahorn-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1456
SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Ahorn-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1456
SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Ahorn-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1456
Artikel-Nr.:
     261-GF1456
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555008-AS
EAN/GTIN:
     4038933069098
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Ahorn-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1456

Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!

Die SoftForm Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.

Die SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit der 25 mm starken Tischplatte in Ahorn ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Der Stützfuß wird in alusilber geliefert und hat eine Höhenverstellung von 680-820 mm.

Die SoftForm-Verkettungsplatte Volleck hat eine Höhe von 25 mm, eine Breite von 800 mm und eine Tiefe von 800 mm.
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Gestellfarbe:
Alusilber
Serienname:
SoftForm
Breite mm:
800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Volleck
Dekorfarbe:
Ahorn
Höhe mm:
720
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Volleck
HxBxT mm:
680-820x800x800
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
Rundrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 205,33*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 205,35*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 206,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 222,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 224,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.