Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GF1454 Herst.-Nr.: S-555008-LS EAN/GTIN: 4038933069128 |
| |
|
| | |
| SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit Stützfuß, Lichtgrau-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1454
Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!
Die SoftForm Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.
Die SoftForm-Verkettungsplatte Volleck, mit der 25 mm starken Tischplatte in Lichtgrau ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Der Stützfuß wird in alusilber geliefert und hat eine Höhenverstellung von 680-820 mm.
Die SoftForm-Verkettungsplatte Volleck hat eine Höhe von 25 mm, eine Breite von 800 mm und eine Tiefe von 800 mm. Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Schreibtisch-Verkettungsplatte | Gestellfarbe: | Alusilber | Serienname: | SoftForm | Breite mm: | 800 | Tiefe mm: | 800 | Material Gestell: | Stahl | Tischform: | Volleck | Dekorfarbe: | Lichtgrau | Höhe mm: | 720 | Höhenverstellung mm: | 680 - 820 | Art der Höhenverstellung: | Manuell | Höhenverstellbereich mm: | 680-820 | Höhenverstellung: | Mit Höhenverstellung | Verkaufseinheit: | VE | Ausführung: | Volleck | HxBxT mm: | 680-820x800x800 | Tischtyp: | Schreibtisch | Gestellausführung: | Rundrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, Tischvolleckplatte, Volleckplatte Tisch, Vollecktischplatte, schreibtisch 0,8 m breit, schreibtisch eckerweiterung, bürotisch grau, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,34* | € 203,10* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,15* | € 203,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,63* | € 204,02* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,81* | € 219,23* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,78* | € 221,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|