Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GF1447 Herst.-Nr.: S-555508-B EAN/GTIN: 4038933416748 |
| |
|
| | |
| SoftForm-Verkettungsplatte 90°, gerade, Buche hell-Dekor, BxT 800 x 800 mm | GF1447
Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!
Die SoftForm Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.
Die SoftForm-Verkettungsplatte 90°, gerade, mit der 25 mm starken Tischplatte in Buche hell ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet.
Die SoftForm-Verkettungsplatte 90°, gerade hat eine Höhe von 25 mm, eine Breite von 800 mm und eine Tiefe von 800 mm. Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Schreibtisch-Verkettungsplatte | Gestellfarbe: | Alusilber | Serienname: | SoftForm | Breite mm: | 800 | Tiefe mm: | 800 | Material Gestell: | Stahl | Tischform: | 90°, gerade | Dekorfarbe: | Buche hell | Höhe mm: | 680 - 820 | Höhenverstellung mm: | Ohne Höhenverstellung | Art der Höhenverstellung: | Ohne | Höhenverstellbereich mm: | Ohne Höhenverstellung | Höhenverstellung: | Ohne Höhenverstellung | Verkaufseinheit: | VE | Ausführung: | Ohne Stützfuß | HxBxT mm: | 680-820x800x800 | Tischtyp: | Schreibtisch | Gestellausführung: | Ohne Gestellausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, geramöbel schreibtisch buche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtisch eckplatte buche, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,83* | € 144,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,59* | € 144,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,66* | € 145,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,17* | € 157,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,33* | € 157,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|