Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014
Artikel-Nr.:
     261-GF1014
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383001-A
EAN/GTIN:
     4038933059426
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Systemline-Regal in Ahorn für 3 Ordnerhöhen HxBxT 1104 x 800 x 400 mm | GF1014

Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemline - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendingen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.

Der Korpus ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.
Die Einlegeböden sind 18mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.
Die Nutztiefe beträgt 385 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausführung:
Regal
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
800
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Breite mm:
800
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
1104
Tiefe mm:
400
Material Gestell:
Melamin
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ordnerhöhen:
3
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Ahorn
Dekorfarbe:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Alicante, geramöbel alicante, alicante, aktenregal ahorn, aktenregale, aktenregal, Regal
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,7193*
€ 213,4593*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 220,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,79*
€ 220,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,37*
€ 223,09*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,60*
€ 225,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,4593*
€ 254,0166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,8493*
€ 250,9107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,1693*
€ 234,6315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,9393*
€ 229,5978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,7193*
€ 209,106
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.