Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Für Rechteckbehälter | GB0684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell Für Rechteckbehälter | GB0684
Fahrgestell Für Rechteckbehälter | GB0684
Artikel-Nr.:
     261-GB0684
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     58675
EAN/GTIN:
     4052293586750
Suchbegriffe:
Fahrgestell Rechteckbehälter
fahrgestell rechteckbehälter
Fahrgestell Für Rechteckbehälter | GB0684

Fahrgestell
Für Rechteckbehälter
Feuerverzinkt
4 Kunststofflenkrollen
2 davon feststellbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Behältertyp:
Fahrgestell
Farbe:
Grau
Verkaufseinheit:
Stück
Länge mm:
1180
Breite mm:
700
Volumen Liter:
300
Weitere Suchbegriffe: Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,69*
€ 533,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,67*
€ 522,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
58673
ab € 364,03*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
58674
ab € 364,33*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
58676
ab € 377,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
58677
ab € 452,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.