Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Mehrzweckbehälter
>
Artikel
Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe gelb 690x560 mm | GB0193
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GB0193
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
51282
EAN/GTIN:
4052293512827
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter gelb
Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe gelb 690x560 mm | GB0193
Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe gelb 690x560 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Runder Mehrzweckbehälter
Höhe mm:
690
VE/Stück:
1
Durchmesser mm:
560
Volumen Liter:
121
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Gelb
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Behälter für Flüssigkeiten
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Mehrzweckbehälter & Großbehälter
Weitere Suchbegriffe:
mehrzweck behälter
,
mehrzweckbehälter 121l
,
Deckelfass
,
Tonne (Kunststoff)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 121l Farbe gelb 690x560 mm | GB0203
BRB-Lagertechnik
51296
ab € 24,18*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 121l Farbe grau 690x560 mm | GB0201
BRB-Lagertechnik
51288
ab € 24,22*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 121l Farbe rot 690x560 mm | GB0204
BRB-Lagertechnik
51298
ab € 24,21*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 121l Farbe weiß 690x560 mm | GB0202
BRB-Lagertechnik
51293
ab € 23,63*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 167l Farbe gelb 800x610 mm | GB0223
BRB-Lagertechnik
51297
ab € 40,67*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 167l Farbe grau 800x610 mm | GB0221
BRB-Lagertechnik
51289
ab € 40,80*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 167l Farbe rot 800x610 mm | GB0224
BRB-Lagertechnik
51299
ab € 40,57*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 167l Farbe weiß 800x610 mm | GB0222
BRB-Lagertechnik
51294
ab € 163,09*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 208l Farbe grau 840x675 mm | GB0241
BRB-Lagertechnik
51290
ab € 53,79*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 37l Farbe grau 435x400 mm | GB0161
BRB-Lagertechnik
51286
ab € 15,28*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 37l Farbe weiß 435x400 mm | GB0162
BRB-Lagertechnik
51291
ab € 13,48*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 75l Farbe weiß 580x495 mm | GB0182
BRB-Lagertechnik
51292
ab € 16,08*
Zubehör
Deckel für Behälter Volumen 76 L Farbe grau 580x495 mm | GB0181
BRB-Lagertechnik
51287
ab € 17,70*
Zubehör
Fahrgestell für Behälter Volumen 75l Höhe 170 mm, Tragkraft 135 kg | GB0176
BRB-Lagertechnik
51300
ab € 108,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen