Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne Inhalt 200 l Höhe x D oben/ unten 790x670/540 mm | GB0126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne Inhalt 200 l Höhe x D oben/ unten 790x670/540 mm | GB0126
Rundtonne Inhalt 200 l Höhe x D oben/ unten 790x670/540 mm | GB0126
Artikel-Nr.:
     261-GB0126
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22213
EAN/GTIN:
     4052293222139
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne weiß 200 l
kunststofftonne weiß
kunststofftonne 200 l
Rundtonne Inhalt 200 l Höhe x D oben/ unten 790x670/540 mm | GB0126

Rundtonne Inhalt 200 l Höhe x D oben/ unten 790x670/540 mm Farbe natur-weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Rundtonnen
VE/Stück:
1
Verkaufseinheit:
VE
Durchmesser mm:
670/540
Volumen Liter:
200
Außenhöhe mm:
790
Weitere Suchbegriffe: Deckelfass, Tonne (Kunststoff)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39081
ab € 13,66*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55296
ab € 21,34*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22218
ab € 26,55*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55297
ab € 35,77*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22214
ab € 7,35*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39061
ab € 7,79*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39071
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.