Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne Inhalt 150 l Höhe x D oben/ unten 710x620/495 mm | GB0125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne Inhalt 150 l Höhe x D oben/ unten 710x620/495 mm | GB0125
Rundtonne Inhalt 150 l Höhe x D oben/ unten 710x620/495 mm | GB0125
Artikel-Nr.:
     261-GB0125
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55294
EAN/GTIN:
     4052293552946
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne weiß
kunststofftonne
kunststofftonne 150l
Rundtonne Inhalt 150 l Höhe x D oben/ unten 710x620/495 mm | GB0125

Rundtonne Inhalt 150 l Höhe x D oben/ unten 710x620/495 mm Farbe natur-weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Rundtonnen
VE/Stück:
1
Verkaufseinheit:
VE
Durchmesser mm:
620/495
Volumen Liter:
150
Außenhöhe mm:
710
Weitere Suchbegriffe: Deckelfass, Tonne (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
€ 7,90*
ab € 45,06*
€ 78,16*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 127,10*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39081
ab € 13,65*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55296
ab € 21,30*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22218
ab € 26,58*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55297
ab € 35,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22214
ab € 7,33*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39061
ab € 7,78*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
39071
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.