| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GA1523 Herst.-Nr.: 6551 EAN/GTIN: 4044917417939 |
| |
|
| | |
| Wandgarobe individuell bestückbar HxBxT 125x1000x370 mm | GA1523
Wandgarobe individuell bestückbar moderne Garderobe aus schwarzem bzw. alusilberfarbenem Stahl HxBxT 125x1000x370 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Weißalu/Schwarz | Produkttyp: | Elegante Wandgarderobe | Einsatzbereich: | Büro/Empfang/Sozialraum | Ausführung: | Hängend | Ausstattung: | Mit Hutablage und Mantelhaken | Nutzung: | Einseitig | Hakenkrone drehbar: | Nicht drehbar | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 114,75* | € 139,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,65* | € 148,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,82* | € 148,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,55* | € 149,61* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,57* | € 150,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|