| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GA1012 Herst.-Nr.: 6277 EAN/GTIN: 4044917205000 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer klassic mit drehbarer Hakenkrone | GA1012
Garderobenständer klassic mit drehbarer, schwarzer Hakenkrone, pulverbeschichtet weißalu RAL 9006 silberfabene Haken, 8 Hut-/ 16 Mantelhaken,Durchm.: 400 mm, Höhe: 1800 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Weißalu | Produkttyp: | Garderobenständer mit Hakenkrone | Einsatzbereich: | Büro/Empfang/Sozialraum | Ausführung: | Freistehend | Ausstattung: | Mit Schirmständer | Nutzung: | Beidseitig | Hakenkrone drehbar: | Drehbar | Verkaufseinheit: | VE | Anzahl Mantel-/Huthaken: | 16. Aug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,89* | € 223,77* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,20* | € 231,66* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,55* | € 237,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,10* | € 238,46* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,63* | € 293,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|