| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GA1002 Herst.-Nr.: 6097 EAN/GTIN: 4044917195103 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer mit großen Haken pulverbeschichtet schwarz | GA1002
Garderobenständer mit großen Haken pulverbeschichtet schwarz Standsicherer, betongefüllter Fuß 8 große Haken mit Schirmring und Tropfmulde im Fu0 H: 1700 mm Durchmesser: 430 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Garderobenständer | Einsatzbereich: | Büro/Empfang/Sozialraum | Ausführung: | Freistehend | Ausstattung: | Mit Schirmständer | Nutzung: | Beidseitig | Hakenkrone drehbar: | Nicht drehbar | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,64* | € 135,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 106,63* | € 135,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,94* | € 148,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,33* | € 148,70* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,68* | € 174,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|