| |
|
| Artikel-Nr.: 261-FS1032 Herst.-Nr.: 256.14.205 EAN/GTIN: 4055381118697 |
| |
|
| | |
| Panoramaspiegel Sichtfeld 180° D 800 mm, BxHxT 800 x 410 x 330 mm | FS1032
Panoramaspiegel Sichtfeld 180° D 800 mm, BxHxT 800 x 410 x 330 mm Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich | Material: | Kunststoff | Verkaufseinheit: | VE | Spiegeltyp: | Beobachtungsspiegel | Ausführung: | 180° | Breite/Durchmesser mm: | 800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,49* | € 89,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,04* | € 93,67* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,68* | € 99,55* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 83,90* | € 107,07* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,01* | € 188,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|