Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer 3270/7016, Ladefläche 605 x 405 mm, 150 kg, höhenverstellbar von 720-995 mm | FG0039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Materialständer 3270/7016, Ladefläche 605 x 405 mm, 150 kg, höhenverstellbar von 720-995 mm | FG0039
Materialständer 3270/7016, Ladefläche 605 x 405 mm, 150 kg, höhenverstellbar von 720-995 mm | FG0039
Materialständer 3270/7016, Ladefläche 605 x 405 mm, 150 kg, höhenverstellbar von 720-995 mm | FG0039
Artikel-Nr.:
     261-FG0039
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3270/7016
EAN/GTIN:
     4017976332703
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer 3270/7016, Ladefläche 605 x 405 mm, 150 kg, höhenverstellbar von 720-995 mm | FG0039

Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Tragkraft kg:
150
Bereifung:
TPE 75 x 25 mm
Garantie:
10 Jahre
Ladeflächenbreite mm:
405
Versandart:
Paketdienst
Ladeflächenhöhe mm:
720-995
Ladeflächenlänge mm:
605
Material:
Stahl mit Stahlblech
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Höhe außen mm:
720 - 995
Produkttyp:
Materialständer
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,04*
€ 205,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 205,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 206,28*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 175,58*
€ 210,39*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 238,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.