Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182
Artikel-Nr.:
     261-EA6182
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2012028
EAN/GTIN:
     4005546911465
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/grün, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6182

Abfall- und Wertstoffbehälter
HxBxT 660 x 590 x 282 mm
Inhalt: 60 Liter
Behälterfarbe: hellgrau
Deckelfarbe: grün
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
60
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
600
Breite mm:
590
Tiefe mm:
282
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Aufsatzdeckel
Farbe Gehäuse:
Hellgrau
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, papiereimer plastik 60l, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb 60l, Müllbeutel, Abfallsack, Sammelbehälter, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,99*
€ 48,53*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,49*
€ 48,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,83*
€ 52,30*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 52,46*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 69,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801666010
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.