| |
|
| Artikel-Nr.: 261-EA6112 Herst.-Nr.: PB-1001-BLA EAN/GTIN: 4897020624271 |
| |
|
| | |
| Stahl-Fahrgestell, für Kunststoff-Wertstoffsammler | EA6112
Stahl-Fahrgestell für Kunststoff-Wertstoffsammler Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Fahrgestell | Einsatzbereich: | Innen | Breite mm: | 330 | Verkaufseinheit: | VE | Material: | Stahl | Höhe mm: | 245 | Tiefe mm: | 440 | Ausführung: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennsystemfahrwagen, fahrgestell für behälter, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,78* | € 97,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 73,28* | € 97,78* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,57* | € 107,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,66* | € 172,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|