| |
|
| Artikel-Nr.: 261-EA6111 Herst.-Nr.: PB-1002-BLA EAN/GTIN: 4897020624912 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Fahrgestell, für Kunststoff-Wertstoffsammler | EA6111
Kunststoff-Fahrgestell für Kunststoff-Wertstoffsammler Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Fahrgestell | Einsatzbereich: | Innen | Breite mm: | 330 | Verkaufseinheit: | VE | Material: | Kunststoff | Höhe mm: | 150 | Tiefe mm: | 475 | Ausführung: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennsystemfahrwagen, fahrgestell für behälter, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,32* | € 59,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,05* | € 60,49* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,89* | € 66,76* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,99* | € 104,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|