Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Rollcontainer, Inhalt: 100 Liter, Korpus Beige, Deckelfarbe Gelb | EA5302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Rollcontainer, Inhalt: 100 Liter, Korpus Beige, Deckelfarbe Gelb | EA5302
Mobile Rollcontainer, Inhalt: 100 Liter, Korpus Beige, Deckelfarbe Gelb | EA5302
Artikel-Nr.:
     261-EA5302
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51270
EAN/GTIN:
     4052293512704
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mobile Rollcontainer, Inhalt: 100 Liter, Korpus Beige, Deckelfarbe Gelb | EA5302

Mobile Rollcontainer
HxBxT 850 x 510 x 550 mm
Inhalt: 100 Liter
Korpus Beige
Deckelfarbe Gelb
Material: Polypropylen
Nicht geeignet für kommunale Müllabfuhr
Weitere Informationen:
Material:
Polypropyl-Kunststoff
Inhalt Liter:
100
Produkttyp:
Müllcontainer
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
850
Breite mm:
510
Tiefe mm:
550
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Gelb
Farbe Korpus:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 100 l kunststoff, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
70877
ab € 65,36*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
70876
ab € 63,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
70878
ab € 65,33*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
70880
ab € 65,36*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
51269
ab € 62,16*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
51268
ab € 60,58*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
57300
ab € 57,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.