Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Müll-Großtonne in Grün, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Müll-Großtonne in Grün, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1722
Kunststoff Müll-Großtonne in Grün, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1722
Artikel-Nr.:
     261-EA1722
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35242
EAN/GTIN:
     4052293352423
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Kunststoff Müll-Großtonne in Grün, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1722

Kunststoff Müll-Großtonne
Farbe Grün
BxTxH 580 x 730 x 1075 mm
Füllmenge 240 Liter
Füllgewicht 110 kg
Deckel vollständig umklappbar
2 vollgummibereifte Räder Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Produkttyp:
Mülltonne
Fahrbar:
fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
1075
Breite mm:
580
Tiefe mm:
730
Füllgewicht kg:
110
Inhalt Liter:
240
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe grün, abfallgroßbehälter 240 l, abfallgroßbehälter grün, mülltonne kunststoff 120l, abfallgroßbehälter, abfalltonne 120l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 144,80*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 179,55*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35544
ab € 24,92*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,41*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.