| |
|
| Artikel-Nr.: 261-EA1437 Herst.-Nr.: 38106 EAN/GTIN: 4030695381067 |
| |
|
| | |
| Deckel Sammelbehälter, Farbe Anthrazit, für Restmüll | EA1437
Deckel für Sammelbehälter mit 60 Liter Farbe Anthrazit Einsatzempfehlung: Restmüll Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt Liter: | 60 | Deckeltyp: | Klappdeckel | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Anthrazit | Farbe Deckel: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Deckel Sammelbehälter, Deckel für Klappbodenbehälter, Klappbodenbehälter-Deckel, Klappbodenbehälterdeckel, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 60l anthrazit, deckel sammelbehälter, deckel sammelbehälter 60 l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,13* | € 11,82* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,47* | € 11,82* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,43* | € 11,87* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,51* | € 11,87* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|