| |
|
| Artikel-Nr.: 261-EA1432 Herst.-Nr.: 38105 EAN/GTIN: 4030695381050 |
| |
|
| | |
| Deckel Sammelbehälter, Farbe Braun, für Biomüll/Braunglas | EA1432
Deckel für Sammelbehälter mit 60 Liter Farbe Braun Einsatzempfehlung: Biomüll/Braunglas Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt Liter: | 60 | Deckeltyp: | Klappdeckel | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Braun | Farbe Deckel: | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Deckel Sammelbehälter, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, mülltrennsystem 60l var, deckel sammelbehälter, deckel sammelbehälter 60 l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,25* | € 11,96* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,55* | € 12,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,63* | € 12,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,83* | € 12,29* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,27* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|