Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler mit Einwurfklappe, Inhalt: 76 Liter, Farbe Blau | EA1305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler mit Einwurfklappe, Inhalt: 76 Liter, Farbe Blau | EA1305
Wertstoffsammler mit Einwurfklappe, Inhalt: 76 Liter, Farbe Blau | EA1305
Artikel-Nr.:
     261-EA1305
Herst.-Nr.:
     1243
EAN/GTIN:
     4030695012435
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler mit Einwurfklappe, Inhalt: 76 Liter, Farbe Blau | EA1305

Wertstoffsammler mit Einwurfklappe
BxTxH 380 x 380 x 890 mm
Inhalt: 76 Liter
Farbe Blau
Einsatzempfehlung: Papier
abnehmbares Kopfteil
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Inhalt Liter:
76
Produkttyp:
Wertstoffsammler
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
890
Breite mm:
380
Tiefe mm:
380
Form:
Quadrat
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Mit Tür:
Ohne Tür
Anzahl Elemente:
1
Mit Deckel:
Mit Deckel
Mit Innenbehälter:
Mit Innenbehälter
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, var wertstoffsammler 76 l, feuerhemmendes wertstoff-sortiersystem, feuerhemmender wertstoffsammler var, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 240,54*
€ 294,77*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 240,12*
€ 294,77*
€ 4,95*
ab € 249,72*
€ 304,38*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,24*
€ 315,56*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 238,78*
€ 324,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,87*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.