Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
feuerhemmender Wertstoffsammler
>
Artikel
Wertstoffsammler mit Einwurfklappe, Inhalt: 76 Liter, Farbe Grün | EA1304
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA1304
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1242
EAN/GTIN:
4030695012428
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler mit Einwurfklappe, Inhalt: 76 Liter, Farbe Grün | EA1304
Wertstoffsammler mit Einwurfklappe
BxTxH 380 x 380 x 890 mm
Inhalt: 76 Liter
Farbe Grün
Einsatzempfehlung: Grünglas
abnehmbares Kopfteil
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Inhalt Liter:
76
Produkttyp:
Wertstoffsammler
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
890
Breite mm:
380
Tiefe mm:
380
Form:
Quadrat
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Mit Tür:
Ohne Tür
Anzahl Elemente:
1
Mit Deckel:
Mit Deckel
Mit Innenbehälter:
Mit Innenbehälter
Verkaufseinheit:
VE
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
var wertstoffsammler 76 l
,
feuerhemmendes wertstoff-sortiersystem
,
feuerhemmender wertstoffsammler var
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 240,11*
€ 292,48*
Lager 4445
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 240,63*
€ 292,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 256,11*
€ 310,06*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,79*
€ 312,77*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 237,66*
€ 314,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,96*
Zubehör
Abfallsäcke 70 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,84*
Zubehör
Aufklebersatz zur Deckelkennzeichnung, Inhalt 7 Stück, schwarz / weiß.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,20*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,19*
Zubehör
Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll
STEIN HGS
ab € 2,92*
Zubehör
Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagematerial f.1xWerstoffsammler VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen