Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/9005 | CW5062-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/9005 | CW5062-9005
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/9005 | CW5062-9005
Artikel-Nr.:
     261-CW5062-9005
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4144+0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank sockel
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Sockel, 4x4 Abteile, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/9005 | CW5062-9005

Schließfachschrank
HxBxT 1800 x 1200 x 500 mm
Anzahl Abteile: 4x4, Abteilbreite 300 mm
mit Vollblechtüren
mit 100 mm hohem Sockel
Lichtgrau RAL 7035 / Tiefschwarz RAL 9005
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
16
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,56*
€ 1.008,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,91*
€ 1.005,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,18*
€ 949,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,66*
€ 907,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,18*
€ 873,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4144+0810
ab € 729,36*
Ähnlich
Wolf
4144+0810
ab € 729,11*
Ähnlich
Wolf
4144+0810
ab € 733,47*
Ähnlich
Wolf
4144+0810
ab € 733,30*
Ähnlich
Wolf
4144+0810
ab € 731,49*
Ähnlich
Wolf
4144+0810
ab € 730,14*
Ähnlich
Wolf
4144+0810
ab € 733,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.