Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5010 | CW5035-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5010 | CW5035-5010
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5010 | CW5035-5010
Artikel-Nr.:
     261-CW5035-5010
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4114+0383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5010 | CW5035-5010

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 300 x 500 mm
Anzahl Abteile: 1x4, Abteilbreite 300 mm
mit Acrylglastüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
300
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4114+0383
ab € 419,45*
Ähnlich
Wolf
4114+0383
ab € 421,72*
Ähnlich
Wolf
4114+0383
ab € 422,29*
Ähnlich
Wolf
4114+0383
ab € 420,58*
Ähnlich
Wolf
4114+0383
ab € 421,33*
Ähnlich
Wolf
4114+0383
ab € 419,62*
Ähnlich
Wolf
4114+0383
ab € 420,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.