Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5014 | CW5034-5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5014 | CW5034-5014
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5014 | CW5034-5014
Artikel-Nr.:
     261-CW5034-5014
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfach-schrank mit füßen
Schließfachschrank, mit Vollblechtüren, mit Füßen, 1x4 Abteile, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7035/5014 | CW5034-5014

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 300 x 500 mm
Anzahl Abteile: 1x4, Abteilbreite 300 mm
mit Vollblechtüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Taubenblau RAL 5014
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
300
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Taubenblau RAL 5014
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4114
ab € 307,29*
Ähnlich
Wolf
4114
ab € 307,96*
Ähnlich
Wolf
4114
ab € 309,10*
Ähnlich
Wolf
4114
ab € 309,60*
Ähnlich
Wolf
4114
ab € 309,71*
Ähnlich
Wolf
4114
ab € 308,76*
Ähnlich
Wolf
4114
ab € 308,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.