Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5033-5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5033-5014
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5033-5014
Artikel-Nr.:
     261-CW5033-5014
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4133+0382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 855x900x50...
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 3x3 Abteile, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL7035/5014 | CW5033-5014

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Anzahl Abteile: 3x3, Abteilbreite 300 mm
mit Acrylglastüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Taubenblau RAL 5014
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3 x 3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Taubenblau RAL 5014
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,15*
€ 1.310,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,26*
€ 1.309,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,98*
€ 1.255,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,56*
€ 1.207,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,41*
€ 1.130,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4133+0382
ab € 949,51*
Ähnlich
Wolf
4133+0382
ab € 947,58*
Ähnlich
Wolf
4133+0382
ab € 948,20*
Ähnlich
Wolf
4133+0382
ab € 951,79*
Ähnlich
Wolf
4133+0382
ab € 947,47*
Ähnlich
Wolf
4133+0382
ab € 951,60*
Ähnlich
Wolf
4133+0382
ab € 947,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.