Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/7035 | CW5031-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/7035 | CW5031-7035
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/7035 | CW5031-7035
Artikel-Nr.:
     261-CW5031-7035
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     4123+0382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, mit Acrylglastüren, mit Füßen, 2x3 Abteile, HxBxT 1850x600x500 mm, RAL7035/7035 | CW5031-7035

Schließfachschrank
HxBxT 1850 x 600 x 500 mm
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 300 mm
mit Acrylglastüren
mit 150 mm hohen Füßen
Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau RAL 7035
Mit Lüftungsrosette an Abteilrückwand
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,93*
€ 929,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,43*
€ 922,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,51*
€ 897,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,06*
€ 862,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,18*
€ 793,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
4123+0382
ab € 671,71*
Ähnlich
Wolf
4123+0382
ab € 669,23*
Ähnlich
Wolf
4123+0382
ab € 670,11*
Ähnlich
Wolf
4123+0382
ab € 673,06*
Ähnlich
Wolf
4123+0382
ab € 669,91*
Ähnlich
Wolf
4123+0382
ab € 668,06*
Ähnlich
Wolf
4123+0382
ab € 668,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.