Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5025-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5025-5021
Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5025-5021
Artikel-Nr.:
     261-CW5025-5021
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     7420+0810+0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Sockel, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5025-5021

Doppelstock-Garderobenschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 2x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,26*
€ 558,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,61*
€ 529,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,49*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,444*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,41*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,42*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 242,13*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 260,78*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 277,35*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 307,28*
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
0210
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.