Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5022-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5022-7035
Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5022-7035
Artikel-Nr.:
     261-CW5022-7035
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     7420+0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Doppelstock-Garderobenschrank, Türen glatt, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7035 | CW5022-7035

Doppelstock-Garderobenschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 2x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 600 x 500 mm
Komplett in lichtgrau RAL 7035
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,51*
€ 556,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,59*
€ 542,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,90*
€ 525,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,43*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,49*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
0210
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.