Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5013-5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5013-5021
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5013-5021
Artikel-Nr.:
     261-CW5013-5021
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     7422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x2, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/RAL5021 | CW5013-5021

Doppelstock-Garderobenschrank
Mit Füßen Höhe 150 mm
Anzahl Abteile: 2x2, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 800 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Inkl. Kleiderstange und 3 Schiebehaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,58*
€ 644,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,13*
€ 632,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,61*
€ 613,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,24*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,28*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,70*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,62*
Zubehör
PAVOY
57574-100-051
ab € 153,17*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 242,06*
Zubehör
PAVOY
57574-150-051
ab € 261,55*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 278,10*
Zubehör
PAVOY
57574-200-051
ab € 305,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.