Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7031 | CW5011-7031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7031 | CW5011-7031
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7031 | CW5011-7031
Artikel-Nr.:
     261-CW5011-7031
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     7430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank 3 abteile lichtgr...
garderobenschrank
Doppelstock-Garderobenschrank, Türschlitzen, mit Füßen, Abteile 2x3, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL7031 | CW5011-7031

Doppelstock-Garderobenschrank
Mit Füßen Höhe 150 mm
Anzahl Abteile: 2x3, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in blaugrau RAL 7031
Inkl. Kleiderstange und 3 Schiebehaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Doppelstöckiger Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Blaugrau RAL 7031
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,42*
€ 726,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,27*
€ 717,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,55*
€ 703,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,29*
€ 676,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,24*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,28*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,70*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.