| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CL0076 Herst.-Nr.: 220021 EAN/GTIN: 4260257718349 |
| |
|
| | |
| Vorhängeschloss für Drehriegelschloss mit 2 Schlüsseln | CL0076
Vorhängeschloss für Drehriegelschloss mit 2 Schlüsseln für Kunststoff-Schließfächer
Kunststoff-Schließfächer Speziell für den Außenbereich geeignet. Bei Hitze, Kälte, Schnee oder Regen – die ideale Lösung. Die Schließfächer sind aus strapazierfähigem Polyethylen,wasserresistent und somit auch für den Einsatz im Außenbereich unter fast allen Wetterbedingungen geeignet. Sie sind stapelbar oder lassen sich mittels Schrauben (nicht im Lieferumfang) miteinander verbinden. Die Türen haben einen optimalen Öffnungswinkel von 150°, so dass jederzeit frei auf angrenzende Fächer zugegriffen werden kann. Extra robuste Scharniere sorgen für lange Lebensdauer. Die Türen können mit verschiedenen Schlössern ausgestattet werden. Serienmäßig mit Drehriegelschloss ausgestattet. Zur Desinfektion sind alle chlorhaltigen sowie Polyethylen-kompatiblen Reinigungsmittel geeignet Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Sozialräume/Außenbereich/Schulen/Schwimmbäder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, garderobenschrank schließanlage, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,49* | € 22,03* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,68* | € 22,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,28* | € 22,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,89* | € 24,76* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,09* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|