Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1543-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1543-9005
Offene Garderobe | CB1543-9005
Artikel-Nr.:
     261-CB1543-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-150-312-735905
EAN/GTIN:
     4055955211304
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1543-9005

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 1050 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 5 rechts
Abteilbreite 300 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,53*
€ 905,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,68*
€ 900,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,38*
€ 834,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,48*
€ 778,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735118
ab € 650,85*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735204
ab € 651,76*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735300
ab € 654,73*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735303
ab € 652,62*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735510
ab € 652,46*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735512
ab € 651,66*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735515
ab € 653,25*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735523
ab € 650,65*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735611
ab € 651,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735716
ab € 654,05*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735
ab € 582,41*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735905
ab € 652,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-311-735910
ab € 653,94*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-312-735118
ab € 652,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-150-312-735204
ab € 648,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.