Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1541-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1541-6011
Offene Garderobe | CB1541-6011
Artikel-Nr.:
     261-CB1541-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-075-312-735611
EAN/GTIN:
     4055955211069
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1541-6011

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 750 x 500 mm
5 Abteile und 1 Seitenwand
Abteilbreite 300 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,15*
€ 628,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,72*
€ 623,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,33*
€ 615,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,33*
€ 591,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,63*
€ 531,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735118
ab € 447,59*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735204
ab € 448,67*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735300
ab € 445,49*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735303
ab € 448,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735510
ab € 446,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735512
ab € 448,42*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735515
ab € 446,81*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735523
ab € 448,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735611
ab € 445,77*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735716
ab € 447,15*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735
ab € 400,71*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735905
ab € 446,19*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735910
ab € 447,80*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735118
ab € 448,39*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735204
ab € 445,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.