Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/ Wäscheschrank, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0941-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleider-/ Wäscheschrank, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0941-5015
Kleider-/ Wäscheschrank, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0941-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0941-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20217-213-201-735515
EAN/GTIN:
     4055479827203
Suchbegriffe:
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
pavoy wäscheschrank
wäsche schrank
Kleider-/ Wäscheschrank, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0941-5015

Garderobenschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
2 Abteile; 300 mm Abteilbreite
links: 4 fest verschweißte Böden
rechts: 1 Hutboden mit Kleiderstange u. 3 Schiebehaken
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschießbar, Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Kleider-/Wäscheschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Aktenschrank, Lagerschrank, Kleiderschrank, Putzmittelschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,54*
€ 382,04*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,34*
€ 397,82*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,06*
€ 437,17*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,17*
€ 520,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,26*
€ 506,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,56*
€ 489,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,41*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,63*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.