Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/5015 | CB0931-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/5015 | CB0931-5015
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/5015 | CB0931-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0931-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-115-735515
EAN/GTIN:
     4055479076762
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 30, RAL7035/5015 | CB0931-5015

Kleinfachschrank zum aufstellen
Ausführung: glatte Türen
HxBxT 1950 x 460 x 200 mm
Fächer: 30
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
460
Tiefe mm:
200
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Kleinfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Anzahl Abteile:
30
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Türausführung:
Glatte Türen
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil schrank, pavoy abteilschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,19*
€ 991,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,00*
€ 987,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,07*
€ 958,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,38*
€ 921,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,75*
€ 855,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115
ab € 668,87*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015
ab € 596,20*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735510
ab € 682,24*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735510
ab € 597,32*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735512
ab € 670,17*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735512
ab € 607,83*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735716
ab € 679,71*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735716
ab € 591,83*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735118
ab € 695,75*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735204
ab € 698,01*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735300
ab € 607,37*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735303
ab € 608,46*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735515
ab € 692,62*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735611
ab € 691,73*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735905
ab € 697,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.