Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/3000 | CB0930-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/3000 | CB0930-3000
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/3000 | CB0930-3000
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0930-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-110-735300
EAN/GTIN:
     4055479075284
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
Kleinfachschrank, glatte Türen, HxBxT 1950x460x200 mm, Fächer: 20, RAL7035/3000 | CB0930-3000

Kleinfachschrank zum aufstellen
Ausführung: glatte Türen
HxBxT 1950 x 460 x 200 mm
Fächer: 20
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
460
Tiefe mm:
200
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Kleinfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Anzahl Abteile:
5 x 4
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Türausführung:
Glatte Türen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,47*
€ 601,71*
35 Tage
19
Frei Haus
ab € 730,14*
€ 836,04*
35 Tage
18
Frei Haus
ab € 905,94*
€ 1.039,61*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,71*
€ 716,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,77*
€ 705,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,47*
€ 608,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110
ab € 495,07*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010
ab € 461,64*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735510
ab € 496,52*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735510
ab € 461,24*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735512
ab € 493,14*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735512
ab € 470,87*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-110-735716
ab € 496,44*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735716
ab € 461,26*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735118
ab € 538,99*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735204
ab € 537,21*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735300
ab € 470,82*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735303
ab € 468,64*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735515
ab € 535,92*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735611
ab € 535,70*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-010-735905
ab € 535,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.