Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0919-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0919-3003
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0919-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0919-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-234-091-735303
EAN/GTIN:
     4055955041482
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0919-3003

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x3 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1187 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Türen aus Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,66*
€ 606,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,29*
€ 567,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,81*
€ 509,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735118
ab € 429,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735204
ab € 429,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735300
ab € 426,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735510
ab € 429,86*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735512
ab € 427,30*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735515
ab € 428,81*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735611
ab € 427,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735716
ab € 430,50*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735
ab € 428,85*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735905
ab € 428,97*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735910
ab € 426,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.