Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0918-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0918-5015
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0918-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0918-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-234-001-735515
EAN/GTIN:
     4055479066022
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5015 | CB0918-5015

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x3 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1187 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735118
ab € 347,81*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735204
ab € 350,42*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735300
ab € 349,17*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735303
ab € 347,81*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735510
ab € 350,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735512
ab € 349,29*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735611
ab € 348,99*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735716
ab € 347,77*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735
ab € 349,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735905
ab € 349,61*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-001-735910
ab € 349,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.