Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 3x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0909-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 3x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0909-2004
Schließfachschrank, 3x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0909-2004
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0909-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-343-091-735204
EAN/GTIN:
     4055955042540
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 3x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0909-2004

Halbhoher Schließfachschrank
mit 3x4 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1518 x 930 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
930
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
3 x 4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,15*
€ 883,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,67*
€ 875,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,59*
€ 853,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,58*
€ 820,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,14*
€ 755,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735118
ab € 633,03*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735300
ab € 633,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735303
ab € 638,66*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735510
ab € 633,90*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735512
ab € 634,72*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735515
ab € 635,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735611
ab € 632,54*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735716
ab € 636,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735
ab € 633,89*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735905
ab € 635,70*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-091-735910
ab € 637,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.