Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0905-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0905-3003
Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0905-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0905-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-433-091-735303
EAN/GTIN:
     4055955043295
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0905-3003

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x3 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1187 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4x3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,84*
€ 913,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,47*
€ 906,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,03*
€ 881,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,12*
€ 846,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735118
ab € 652,54*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735204
ab € 657,22*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735300
ab € 651,71*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735510
ab € 657,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735512
ab € 654,40*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735515
ab € 650,73*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735611
ab € 650,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735716
ab € 654,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735
ab € 566,58*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735905
ab € 655,36*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-091-735910
ab € 650,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.