Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0904-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0904-2004
Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0904-2004
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0904-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-433-001-735204
EAN/GTIN:
     4055479691545
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x3 300er Fächer, Türen Vollblech, 7035/2004 | CB0904-2004

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x3 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1187 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4x3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,51*
€ 757,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,57*
€ 732,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,20*
€ 640,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735118
ab € 537,41*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735300
ab € 536,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735303
ab € 534,74*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735510
ab € 536,58*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735512
ab € 535,73*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735515
ab € 538,40*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735611
ab € 539,38*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735716
ab € 534,36*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735
ab € 538,02*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735905
ab € 534,67*
Ähnlich
PAVOY
21213-433-001-735910
ab € 535,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.