Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0901-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0901-3003
Schließfachschrank, 2x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0901-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0901-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-233-091-735303
EAN/GTIN:
     4055479667380
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x3 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0901-3003

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x3 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1187 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,25*
€ 527,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735118
ab € 376,20*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735204
ab € 375,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735300
ab € 376,75*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735510
ab € 375,32*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735512
ab € 376,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735515
ab € 377,46*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735611
ab € 376,98*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735716
ab € 377,95*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735
ab € 333,94*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735905
ab € 377,02*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-091-735910
ab € 375,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.